| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1417775-BP Herst.-Nr.: N-600AAK EAN/GTIN: 4042883196216 |
| |
|
| | |
| Panasonic N600AAK Spezial-Akku Mignon (AA) hochtemperaturfähig NiCd 1.2 V 600 mAh
Panasonic NiCd-Akku Mignon, N-600AAK
Kapazität 600 mAh Zyklenfest Hochtemperaturfähig
Qualitätszellen von Panasonic für Medizintechnik und Not- oder Alarmsystemen.
Technische Daten: Batterie-, Akku- Technologie: NiCd · Batterie-, Akku-Größe: Mignon (AA) · Gewicht: 22 g · Integrierte Schutzschaltung: Nein · Kapazität (mAh, Ah): 600 mAh · Produktabmessung, Höhe: 49.5 mm · Produktabmessung, Ø: 13.8 mm · Spannung: 1.2 V · Spezialakku-Besonderheiten: hochtemperaturfähig · Weitere technische Daten: Temperaturbereich -20 bis +70 °C · Wiederaufladbar: Ja
Hinweis: Gemäß BattG dürfen NiCd-Akkus ausschließlich für Medizintechnik, Not- und Alarmsysteme verwendet werden. Weitere Informationen: | | Batterie-, Akku-Größe: | Mignon (AA) | Batterie-, Akku- Technologie: | NiCd | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (Ø x H) 13.8 mm x 49.5 mm | Kapazität (mAh, Ah): | 600 mAh | Produktabmessung, Ø: | 13.8 mm | Produktabmessung, Höhe: | 49.5 mm | Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder): | NiCd | Marke: | Panasonic | Integrierte Schutzschaltung: | Nein | Spezialakku-Besonderheiten: | hochtemperaturfähig | Typ (Hersteller-Typ): | N600AAK | Wiederaufladbar: | Ja | Spannung: | 1.2 V | Gewicht: | 22 g | Produkt-Art: | Spezial-Akku |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, Industrieakku, Industriezelle, Ni-Cd Akku, Nickel-Cadmium-Akku, Nickel-Cd Akku, aa akku, 4042883196216, Panasonic, N-600AAK, N600AAK, Einbauakku |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,35* | € 2,14* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 2,68* | € 3,96* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 3,05* | € 4,86* | | | | | | 8 Tage | | | 2 | | € 6,99* | ab € 8,03* | € 11,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|