Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xlyne Wave USB-Stick 8GB Schwarz, Orange 7108000 USB 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Xlyne
Xlyne
Artikel-Nr.:
     1039H-940910050818
Hersteller:
     Xlyne
Herst.-Nr.:
     7108000
EAN/GTIN:
     4002903019956
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Xlyne Wave USB-Stick 8GB Schwarz, Orange 7108000 USB 2.0

8 GB Speicherkapazität
USB 2.0 Schnittstelle
Einziehbarer USB-Anschluss

Der XLYNE USB Key Wave in Schwarz/Orange schützt aufgrund seiner mit Schiebemechanismus versehener Bauweise effektiv den USB Anschluss. Zugleich ist sicher gestellt, dass keine Verschlusskappe verloren geht und der sensible Datenanschluss dauerhaft offen liegt. Einfach den Schieber zurück schieben, USB Anschluss freilegen, anschließen und schon kann die Datenübertragung beginnen.

Kategorie: USB-Stick
Speicherkapazität: 8 GB
Schnittstellen: USB 2.0
Schreiben (max.): 2.5 MB/s
Lesen (max.): 8 MB/s
Speichermedien-Besonderheiten: versenkbarer USB-Anschluss
Herstellerfarbe: Schwarz + Orange
Gewicht: 8.6 g
Breite: 21 mm
Höhe: 9 mm
Länge (Tiefe): 57 mm
Produkt-Art: USB-Stick
Farbe: schwarz + orange
Hersteller-Nr.: 7108000
EAN: 4002903019956
Maximalabstand Sensor zu Magnet: 20 mm
Bluetooth: 4.0
Batterielebensdauer: ca. 1 Jahr

Lieferumfang: USB-Stick

Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, xlyne 8gb speicherstick, flash stick, speicher-stick 8gb, 4002903019956, Xlyne, 7108000, Wave, USB-Stick
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 3,55*
€ 6,03*
1
€ 6,70*
ab € 3,74*
€ 6,05*
2 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 3,85*
€ 6,45*
Lager 1039
29
1
€ 6,99*
ab € 10,24*
€ 14,70*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
UB300
ab € 160,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.