Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim V3 USB-Stick 64GB Schwarz 49174 USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbatim
Verbatim
Artikel-Nr.:
     1039H-940910050795
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     W94327
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Verbatim V3 USB-Stick 64GB Schwarz 49174 USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)

64 GB Speicherkapazität
Lesegeschwindigkeit: bis zu 80 MB/s
Schreibgeschwindigkeit: bis zu 25 MB/s

Die USB 3.0-Schnittstelle des Store 'n' Go V3 USB-Laufwerks für SuperSpeed-Datenübertragungen ist bis zu zehn Mal schneller als USB 2.0, so dass Sie große Dateien aller Arten sehr viel schneller übertragen und speichern können.
Der USB-Stecker des V3 USB-Laufwerks lässt sich versenken und ist daher besonders gut geschützt. Bei Benutzung des Laufwerks wird der USB-Stecker in seiner Position fixiert. ist das Laufwerk nicht in Verwendung wird der Stecker zum Schutz automatisch versenkt.
Schließen Sie das USB-Laufwerk einfach an einen USB 3.0-Anschluss an (auch mit USB 2.0 kompatibel), und schon können Sie Ihre Dateien und Ordner per Drag & Drop übertragen.

Kategorie: USB-Stick
Speicherkapazität: 64 GB
Schnittstellen: USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
Schreiben (max.): 25 MB/s
Lesen (max.): 80 MB/s
Speichermedien-Besonderheiten: versenkbarer USB-Anschluss
Herstellerfarbe: Schwarz
Gewicht: 10 g
Breite: 20 mm
Höhe: 11 mm
Länge (Tiefe): 58 mm
Produkt-Art: USB-Stick
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: 49174
EAN: 0023942491743
Messeingang Temperatur: Pronem mini
Messeingang Luftfeuchte: Pronem mini
Regelausgang Temperatur: SSR Treiber 30mA, 15V max.
Regelausgang Luftfeuchte: Relais 3A
Alarmausgang: Relais 3A
Timer Ausgang: 3A
Betriebstemperatur: -30 bis +80°C
Umgebung Luftfeuchte: 0 bis 90% nicht kondensierend.

Lieferumfang: USB-Stick.

Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, verbatim usb stick 64 gb, flash stick, verbatim flash stick, 023942491743, Verbatim, 49174, V3, 775-0913
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.