Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markal 96960 Paint-Riter+ Oily Surface HP Lackmarker Weiß 3mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markal
Markal
Artikel-Nr.:
     1039H-940910050602
Hersteller:
     Markal
Herst.-Nr.:
     96960
EAN/GTIN:
     0048615969602
Suchbegriffe:
Holzmarker
Kunststoffmarker
Lackmarker
Paintmarker
Markal 96960 Paint-Riter+ Oily Surface HP Lackmarker Weiß 3mm 1St.

Produkt-Art: Lackmarker
Schreibfarbe: Weiß
Ausführung der Spitze: Rundspitze
Strichstärke: 3 mm
lichtbeständig gegeben: Ja
Kappe umsteckbar: Ja
Spitze austauschbar: Ja
Ausführung des Inhalts mit Packung: 1 St./Pack.
max. zulässige Temperatur: +66 °C
Kategorie: Lackmarker
Material des Schaftes: Aluminium
Farbe des Schaftes: Grau
Werbliche Produkttypenbezeichnung: Für öligen Oberflächen
Hersteller-Nr.: 96960
EAN: 0048615969602
Metallglasurschicht-Netzwerke, lackiert
8 Widerstände
1 gemeinsamer Anschluss

Weitere Suchbegriffe: Porzellanmarker, lackmarker weiß, holzmarker, 048615969602, Markal, 96960, Paint-Riter+ Oily Surface HP
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,90*
ab € 2,78*
€ 3,93*
3 Tage
12
12
€ 5,99*
ab € 2,79*
€ 3,94*
1 Tag
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 2,86*
€ 4,09*
13 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,79*
ab € 2,92*
€ 4,11*
Lager 1039
70
2
€ 6,99*
ab € 12,57*
€ 18,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 36,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.