Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100er Pack ESKA A4-1A-F Temperatursicherung 130°C 1A 250V


Menge:  Paket  
Produktinformationen
100er
100er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910050194
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     A4-1A-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Temperatursicherung
Thermosicherung
Übertemperatur-Sicherung
temperatursicherung eska
100er Pack ESKA A4-1A-F Temperatursicherung 130°C 1A 250V

Kategorie: Temperatursicherung
Nennspannung: 250 V
Nennstrom: 1 A
Kontaktart: 1 Öffner
Anschluss: Draht
Nenn-Ansprechtemperatur: 130 °C
Draht-Ausführung: radial
Inhalt: 1 St.
Typ: A4-1A-F
Produkt-Art: Temperatursicherung
Hersteller-Nr.: A4-1A-F
EAN: - - - - - - - - -
Einbautiefe: 70 mm
Betriebsspannung: 400 V/AC
Schutzart: IP30
Strom: 63 A
Ausführung des Deckels: geschlossen
Ausführung der Tragschiene: Hutschiene 35 mm x 7.5 mm
Material des Gehäuses: Kunststoff
Schienenmittenabstand: 125 mm
Drehwinkel der Tür: 125°

Weitere Suchbegriffe: temperatursicherung, temperatursicherung 130°c, ESKA, A4-1A-F, regelthermostat
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,112*
€ 0,22*
2 Tage
4179
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,143*
€ 0,307*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 35,67*
€ 47,70*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 47,70*
€ 56,76
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 40,13*
€ 47,75
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 38,77*
€ 46,14
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 36,32*
€ 43,22
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 35,77*
€ 42,57
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 35,67*
€ 42,45
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,3567* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.