Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim MICRO SDHC 32GB CL 10 ADAP microSDHC-Karte 32GB Class 10 inkl. SD-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbatim
Verbatim
Artikel-Nr.:
     1039H-940910050088
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     W90445
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Verbatim MICRO SDHC 32GB CL 10 ADAP microSDHC-Karte 32GB Class 10 inkl. SD-Adapter

32 GB Speicherkapazität
Class 10
SD-Kartenadapter

Als kleinstes derzeit erhältliches Format für Speicherkarten wurde die microSDHC Speicherkarte speziell für Mobiltelefone entwickelt. Diese Speicherkarte benötigt sehr wenig Strom und verlängert dadurch die Akkubetriebszeit ihres Mobiltelefons. Sie kann auch für GPS-Geräte, MP3-Player, Digitalkameras und PDAs verwendet werden.

Kategorie: microSDHC-Karte
Speicherkapazität: 32 GB
Geschwindigkeitsklasse: Class 10
Lesen (max.): 10 MB/s
Schreiben (max.): 10 MB/s
Speichermedien-Besonderheiten: inkl. SD-Adapter
Produkt-Art: microSDHC-Karte
Hersteller-Nr.: 44083
EAN: 0023942440833
Lithium-Ionen 18,5Wh

Lieferumfang: microSDHC Karte + SD-Kartenadapter.

Weitere Suchbegriffe: micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, micro sd 32gb class 10, micro sd 32gb, micro sd, 023942440833, Verbatim, 44083, MICRO SDHC 32GB CL 10 ADAP, 877-5553
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.