Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack PSP301290 Miniatur Summer Geräusch-Entwicklung: 90 dB Spannung: 12V Dauerton


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910049824
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     PSP301290
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buzzer
Dauerton Summer
Dauertonbuzzer
Dauertonsummer
3er Pack PSP301290 Miniatur Summer Geräusch-Entwicklung: 90 dB Spannung: 12V Dauerton

90 dB
Dauerton
12 V

Befestigungsart: Platine
Anschluss: Print
Spannung: 12 V
Tonart: Dauerton
Geräusch-Entwicklung: 90 dB
Höhe: 16 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 30 mm
Bauform: rund
Typ: PSP301290
Resonanz-Frequenz: 3.5 kHz
Produkt-Art: Miniatur Summer
Inhalt: 1 St.
Kategorie: Miniatur Summer
Hersteller-Nr.: PSP301290
EAN: - - - - - - - - -
Leistung UV-Lampe: 9 W

Weitere Suchbegriffe: Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, summer 12v 90db, alarm summer 12v, alarm summer, PSP301290, signalakustik, akustik, signal-akustik, hifi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 6,48* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,37*
€ 32,57
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,10*
€ 32,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,25*
€ 30,05
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,55*
€ 29,21
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,01*
€ 28,57
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,44*
€ 23,13
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.