Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack PSOT1420 Miniatur Summer Geräusch-Entwicklung: 85 dB Spannung: 25V Dauerton


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910049801
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     PSOT1420
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buzzer
Dauerton Summer
Dauertonbuzzer
Dauertonsummer
10er Pack PSOT1420 Miniatur Summer Geräusch-Entwicklung: 85 dB Spannung: 25V Dauerton

85 dB
Dauerton
25 V

Höhe: 7.7 mm
Befestigungsart: Platine
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 14 mm
Typ: PSOT1420
Anschluss: Print
Spannung: 25 V
Tonart: Dauerton
Resonanz-Frequenz: 4 kHz
Geräusch-Entwicklung: 85 dB
Bauform: rund
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Miniatur Summer
Kategorie: Miniatur Summer
Hersteller-Nr.: PSOT1420
EAN: - - - - - - - - -
Wasserdichte Abdeckung

Weitere Suchbegriffe: Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, alarm summer, PSOT1420, signalakustik, akustik, signal-akustik, hifi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,833* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,18*
€ 14,49
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,04*
€ 14,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,48*
€ 13,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,91*
€ 12,98
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,48*
€ 12,47
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,33*
€ 9,91
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.