Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ipc-computer Notebook-Akku A0X550 14.4V 2600 mAh Asus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ipc-computer
Ipc-computer
Artikel-Nr.:
     1039H-940910049661
Hersteller:
     ipc-computer
Herst.-Nr.:
     A41-X550A REPLACE
EAN/GTIN:
     4057657552709
Suchbegriffe:
Akku für LG
Akku für Samsung
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Ipc-computer Notebook-Akku A0X550 14.4V 2600 mAh Asus

Optimale Passform
Hochwertig und langelbig
Leistungsstarke Samsung-/LG-Zellen verbaut

Hochwertiger und leistungsstarker Ersatzakku von IPC für Asus Notebook.
Überzeugend in optimaler Passform, hochwertigen Gehäuse, langlebiger Kontakte und leistungsstarken Samsung-/LG-Akkus integriert. Jeder Akku unterläuft nach der Produktion einer strengen Einzelprüfung um höchste Qualität zu erzielen.

Kategorie: Notebook-Akku
Passend für Notebookmodell: Asus F550 + Asus F550VB + Asus F552C + Asus F550CA + Asus P450CA + Asus P550CA + Asus R409 + Asus X550CC + Asus F550CC + Asus P550LAV
ersetzt Original-Akku: 0B110-00230400 + A4I-X550A + 0B110-00230100 + A41-X550A + X55L82H + 0b110-00230900 + X55LM2H + 0B110-00230100M + 0B110-00230000 + 0B11000230400
Kapazität: 2600 mAh
Spannung: 14.4 V
Technologie: Li-Ion
Wiederaufladbar: Ja
Größe: Spezial-Akku
Produkt-Art: Notebook-Akku
für Marke: Asus
Hersteller-Nr.: A41-X550AREPLACE
EAN: 4057657552709
Energie 37 Wh

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 70,45*
€ 91,41*
Lager 1039
4
€ 6,99*
ab € 70,46*
€ 91,42*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,42*
€ 108,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,88*
€ 106,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,95*
€ 101,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,51*
€ 97,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,46*
€ 83,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.