Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolfcraft 7629000 Flachfräsbohrerverlängerung Gesamtlänge 270mm 1/4" (6.3 mm) 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wolfcraft
Wolfcraft
Artikel-Nr.:
     1039H-940910049417
Hersteller:
     Wolfcraft
Herst.-Nr.:
     7629000
EAN/GTIN:
     4006885762909
Suchbegriffe:
Flachfräsbohrer
Flachholzbohrer
Flachzentrumbohrer
Holzfräsbohrer
Wolfcraft 7629000 Flachfräsbohrerverlängerung Gesamtlänge 270mm 1/4" (6.3 mm) 1St.

Für Flachfräsbohrer · Mit 6-kant Aufnahme.

Kategorie: Flachfräsbohrerverlängerung
Gesamtlänge: 270 mm
Aufnahme: 1/4" (6.3 mm)
Länge (Tiefe): 270 mm
Produkt-Art: Flachfräsbohrerverlängerung
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: 7629000
EAN: 4006885762909
Spirallänge: 96 mm

Weitere Suchbegriffe: Zentrumbohrer, flacher Holzbohrer, flachfräsbohrer, 4006885762909, Wolfcraft, 7629000, Sacklochbohrungen, Bohrer Holz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,85*
€ 10,80*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 7,15*
€ 10,81*
Lager 1039
3
€ 6,99*
ab € 14,17*
€ 20,11*
€ 3,50*
ab € 20,68*
€ 28,74*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.