Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

wolfcraft GmbH 7629000 Bohrfutter-Erweiterung 270 mm 6,35 mm (0.25 Zoll)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
wolfcraft GmbH 7629000 Bohrfutter-Erweiterung 270 mm 6,35 mm (0.25 Zoll)
wolfcraft GmbH 7629000 Bohrfutter-Erweiterung 270 mm 6,35 mm (0.25 Zoll)
wolfcraft GmbH 7629000 Bohrfutter-Erweiterung 270 mm 6,35 mm (0.25 Zoll)
wolfcraft GmbH 7629000 Bohrfutter-Erweiterung 270 mm 6,35 mm (0.25 Zoll)
wolfcraft GmbH 7629000 Bohrfutter-Erweiterung 270 mm 6,35 mm (0.25 Zoll)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-88532634
Hersteller:
     Wolfcraft
Herst.-Nr.:
     7629000
EAN/GTIN:
     4006885762909
Suchbegriffe:
Flachfräsbohrer
Flachholzbohrer
Flachzentrumbohrer
Holzfräsbohrer
für Flachfräsbohrer Art. Nr. 7634000 - 7646000
Weitere Informationen:
Merkmale
Länge (mm)
270 mm
Größe (Imperial)
0.25 Zoll
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.