Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zamel TRM-12 Klingel-Transformator 12 V/AC 1.25A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zamel
Zamel
Artikel-Nr.:
     1039H-940910049231
Hersteller:
     ZAMEL
Herst.-Nr.:
     TRM-12
EAN/GTIN:
     5903669006152
Suchbegriffe:
Klingeltrafo
Klingeltransformator
Netztrafo
Netztransformator
Zamel TRM-12 Klingel-Transformator 12 V/AC 1.25A

12 V/1,25 AC

Ideal für Türklingeln und Glocken. Montage auf TH-35 DIN-Schiene. Kurzschluss- und Überlastfest. Einbaubreite 3 Module.

Kategorie: Klingel-Transformator
Montageart: Hutschiene
Betriebsspannung: 230 V
Ausgangsspannung: 12 V/AC
Nennstrom (max.): 1.25 A
Breite: 53 mm
Höhe: 90 mm
Länge (Tiefe): 66 mm
Produkt-Art: Klingel-Transformator
Hersteller-Nr.: TRM-12
EAN: 5903669006152
Zeit-Einstellbereich: 2 s - 10 min.
Kontaktart: 1 Schließer.

Weitere Suchbegriffe: Trafo, Transformator, klingeltrafo, Zamel, TRM-12
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,52*
€ 27,46*
2 Tage
19
Frei Haus
ab € 18,51*
€ 27,47*
€ 5,90*
ab € 16,83*
€ 28,93*
Lager 1039
19
€ 6,99*
ab € 38,85*
€ 51,90*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,90*
€ 61,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,42*
€ 61,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,82*
€ 58,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,54*
€ 54,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,61*
€ 50,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.