Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zamel TRM-12 Klingel-Transformator 12 V/AC 1.25 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1462948-BP
Hersteller:
     ZAMEL
Herst.-Nr.:
     TRM-12
EAN/GTIN:
     5903669006152
Suchbegriffe:
Klingeltrafo
Klingeltransformator
Netztrafo
Netztransformator
Zamel TRM-12 Klingel-Transformator 12 V/AC 1.25 A

Klingeltransformator TRM-12

12 V/1,25 AC

Ideal für Türklingeln und Glocken. Montage auf TH-35 DIN-Schiene. Kurzschluss- und Überlastfest. Einbaubreite 3 Module.

Technische Daten:
Ausgangsspannungen: 12 V/AC · Betriebsspannung: 230 V · Montageart: Hutschiene · Nennstrom (max.): 1.25 A · Produktabmessung, Breite: 53 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Tiefe: 66 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 53 x 90 x 66 mm
Produktabmessung, Tiefe:
66 mm
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
53 mm
Marke:
Zamel
Montageart:
Hutschiene
Nennstrom (max.):
1.25 A
Ausgangsspannungen:
12 V/AC
Betriebsspannung:
230 V
Produkt-Art:
Klingel-Transformator
Weitere Suchbegriffe: Trafo, Transformator, klingeltrafo, Zamel, TRM-12
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,60*
€ 27,45*
Lager 102
19
Frei Haus
ab € 18,41*
€ 27,46*
€ 5,90*
ab € 16,61*
€ 28,72*
7 Tage
19
€ 6,99*
ab € 38,99*
€ 51,87*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.