Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SureFlap Cat door rosette Montageadapter Weiß 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SureFlap
SureFlap
Artikel-Nr.:
     1039H-940910048890
Hersteller:
     SureFlap
Herst.-Nr.:
     GMA001
EAN/GTIN:
     5060180390013
Suchbegriffe:
Katzenklappe
Katzenklappentunnel
Katzentür
katzenklappe sureflap
SureFlap Cat door rosette Montageadapter Weiß 1St.

Für Glas, Wände und bestimmte Türtypen
Pefekter Übergang zum Untergrund

Der Katzenklappen-Montageadapter ermöglicht den Einbau der SureFlap Mikrochip Katzenklappe und der DualScan Mikrochip Katzenklappe in Glas, Wände und bestimmte Türtypen. Mit diesem Zubehör ist die Montage in kreisrunde Öffnungen mit einem Durchmesser von 212 mm bis 260 mm möglich. Der Gesamtdurchmesser des Montageadapters beträgt 285 mm.

Kategorie: Montageadapter
Geeignet für: Innen/Außen
Herstellerfarbe: Weiß
Produkt-Art: Montageadapter
Farbe: weiß
Hersteller-Nr.: GMA001
EAN: 5060180390013
Laufzeit ca. 12 Monate
Abm. Klappöffnung (BxH) 142 x 120 mm

Weitere Suchbegriffe: katzenklappe, SureFlap, GMA001, Cat door rosette, Tierklappe, Haustierklappe, Türklappe, A0-28
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,72*
€ 15,87*
€ 6,78*
ab € 11,05*
€ 15,89*
1 Tag
60
Frei Haus
ab € 12,51*
€ 18,51*
Lager 1039
60
€ 6,99*
ab € 21,74*
€ 29,96*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SureFlap
SUR001
ab € 86,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.