Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SureFlap SFGMA001 Teil/Zubehör für Hunde-/Katzentür Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SureFlap SFGMA001 Teil/Zubehör für Hunde-/Katzentür Weiß
SureFlap SFGMA001 Teil/Zubehör für Hunde-/Katzentür Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-62327406
Hersteller:
     SureFlap
Herst.-Nr.:
     SFGMA001
EAN/GTIN:
     5060180390013
Suchbegriffe:
Katzenklappe
Katzenklappentunnel
Katzentür
katzenklappe sureflap
Innovative Lösungen für den Freigang Ihres Haustieres. Für Einzel- oder Mehrtierhaushalte geeignet. Der Katzenklappen-Montageadapter in weiß ermöglicht den Einbau der SureFlap Mikrochip Katzenklappe Artikel-Nr. 70935 und der DualScan Mikrochip Katzenklappe Artikel-Nr. 70941 in Glas, Wände und bestimmte Türtypen. Mit diesem Zubehör ist die Montage in kreisrunde Öffnungen mit einem Durchmesser von 212 mm bis 260 mm möglich. Der Gesamtdurchmesser des Montageadapters beträgt 285 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
285 mm
Tiefe
285 mm
Merkmale
Produkttyp
Tunnel-Element
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff
Haustiertyp
Katze
Weitere Suchbegriffe: katzenklappe
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SureFlap
SUR001
ab € 86,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.