Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack FCI Buchsenleiste (Standard) Anzahl Reihen: 2 Polzahl je Reihe: 3 55510-106TRLF


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910048659
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     55510-106TRLF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
DIL Steckverbinder
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
5er Pack FCI Buchsenleiste (Standard) Anzahl Reihen: 2 Polzahl je Reihe: 3 55510-106TRLF

Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 2
Polzahl je Reihe 3

Bauform: Buchsenleiste, gerade
Anzahl Reihen: 2
Polzahl je Reihe: 3
Polzahl Gesamt: 6
RM: 2 mm
Anschluss: Print
Herstellerfarbe: Blau
Stiftform: Rechteckig
Nennstrom: 3 A
Kontaktmaterial: Phosphorbronze
Kontaktoberfläche: Vergoldet
Gehäuse-Material: Thermoplastik UL94V-O
Trennbar: Nein
Herst.-Teilenr.: 55510-106TRLF
Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte
Höhe: 5.40 mm
Produkt-Art: Buchsenleiste (Standard)
Kategorie: Buchsenleiste (Standard)
Typ: Minitek
Industrieverpackung: Nein
Breite: 4 mm
Farbe: blau
Länge (Tiefe): 5.92 mm
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: 55510-106TRLF
EAN: - - - - - - - - -
Goldauflage 0.76µm

Weitere Suchbegriffe: Printklemme, leiterplattenbuchse amphenol, leiterplattenbuchse, raster 2,0 leiterplattensteckverbinder, FCI, 55510-106TRLF, Minitek, 673-7525
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
750
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,57*
€ 0,70*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,09*
€ 1,83*
1 Tag
680
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 2,12*
1 Tag
1
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 2,12*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 14,35*
€ 20,42*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,42*
€ 24,30
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,50*
€ 20,83
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 16,36*
€ 19,47
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 15,73*
€ 18,72
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 15,21*
€ 18,10
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 14,35*
€ 17,08
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,87* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.