Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FCI Buchsenleiste (Standard) Anzahl Reihen: 2 Polzahl je Reihe: 3 55510-106TRLF 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1401826-BP
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     55510-106TRLF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
DIL Steckverbinder
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
FCI Buchsenleiste (Standard) Anzahl Reihen: 2 Polzahl je Reihe: 3 55510-106TRLF 1 St.

Buchsenleiste Print-Montage

Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 2
Polzahl je Reihe 3

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Anzahl Reihen: 2 · Gehäuse-Material: Thermoplastik UL94V-O · Herstellerfarbe: Blau · Industrieware: Nein · Kontaktmaterial: Phosphorbronze · Kontaktoberfläche: Vergoldet · Nennstrom: 3 A · Polzahl Gesamt: 6 · Polzahl je Reihe: 3 · Produktabmessung, Breite: 4 mm · Produktabmessung, Höhe: 5.40 mm · Produktabmessung, Länge: 5.92 mm · Rastermaß: 2 mm · Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Buchsenleiste, gerade · Stiftform: Rechteckig · Trennbar: Nein

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 5.92 x 4 x 5.40 mm
Herstellerfarbe:
Blau
Produktabmessung, Höhe:
5.40 mm
Produktabmessung, Länge:
5.92 mm
Produktabmessung, Breite:
4 mm
Trennbar:
Nein
Nennstrom - gerundet:
3 A
Marke:
FCI
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
6
Farbe:
blau
Anschluss (Bauelemente):
Print
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Stiftform:
Rechteckig
Herst.-Teilenr.:
55510-106TRLF
Typ (Hersteller-Typ):
Minitek
Nennstrom:
3 A
Rastermaß:
2 mm
Polzahl je Reihe:
3
Steckverbinder-Bauform:
Buchsenleiste|ツ| gerade
Anzahl Reihen:
2
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Gehäuse-Material:
Thermoplastik UL94V-O
Produkt-Art:
Buchsenleiste (Standard)
Weitere Suchbegriffe: Printklemme, leiterplattenbuchse amphenol, leiterplattenbuchse, raster 2,0 leiterplattensteckverbinder, FCI, 55510-106TRLF, Minitek, 673-7525
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
750
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,57*
€ 0,70*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,08*
€ 1,83*
Lager 102
680
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,22*
€ 2,12*
2 Tage
1
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 2,12*
2 Tage
33
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,621*
€ 2,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.