Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FCI Buchsenleiste (Standard) Anzahl Reihen: 2 Polzahl je Reihe: 3 55510-106TRLF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W796581
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     55510-106TRLF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
DIL Steckverbinder
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder

Features:
Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 2
Polzahl je Reihe 3
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
5.40 mm
Länge:
5.92 mm
Farbe:
blau
Breite:
4 mm
Herst.-Teilenr.:
55510-106TRLF
Nennstrom:
3 A
Bauform:
Buchsenleiste, gerade
Anzahl Reihen:
2
Anschluss:
Print
RM:
2 mm
Polzahl je Reihe:
3
Herstellerfarbe:
Blau
Industrieverpackung:
Nein
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Gehäuse-Material:
Thermoplastik UL94V-O
Produkt-Art:
Buchsenleiste (Standard)
Stiftform:
Rechteckig
Polzahl Gesamt:
6
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
750
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,70*
€ 0,70*
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,32*
€ 1,83*
1 Tag
680
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,49*
€ 2,12*
1 Tag
1
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,49*
€ 2,12*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 17,20*
€ 23,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 9,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.