Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS2W Funk Dimmaktor Unterputz Schaltleistung (max.) 150W Reichweite max. (im Freifeld) 150m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RS2W
RS2W
Artikel-Nr.:
     1039H-940910048057
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     1406726
EAN/GTIN:
     4016139053325
Suchbegriffe:
Dimmaktor
Dimmer
Funkschalter
Lichtmanagement
RS2W Funk Dimmaktor Unterputz Schaltleistung (max.) 150W Reichweite max. (im Freifeld) 150m

2-Wege-Steuersystem
Empfangsbereich liegt bei 150 m im offenen Gebiet
Extrem kleine Bauform
Integrierte Überlastsicherung

Der Einbauempfänger ist mit einem 2-Wege-Steuerungssystem ausgestattet. Das 2-Wege-Steuerungssystem bedeutet, dass ihnen ein Feedback auf der Fernbedienung angezeigt wird, sobald sie den Dimmer steuern. Das Gerät kann in einer Entfernung von bis zu 150 m bedient werden. Wird die Signalübertragung von der Fernbedienung zum Dimmer erfolgreich ausgeführt, leuchtet ein blaues Signal auf. Ist die Übermittung fehlgeschlagen, wird ein rotes Licht auf der Fernbedienung wiedergegeben. Zur Montage in Unterputzdosen hinter einem vorhandenen Schalter auslegen. Kann auch bei 41 mm tiefen Schalterdosen verwendet werden. Für diesen Empfänger ist kein Neutralleiter erforderlich.

Eingänge: L
Ausgänge: geschaltet L

Gewicht: 22 g
Kategorie: Dimmaktor
Länge (Tiefe): 42 mm
Serie: RS2W
Höhe: 13 mm
Breite: 42 mm
Funkstandard (Smart Home): Hersteller-Spezifisch
Max. Schaltleistung: 150 W
Stromversorgung: netzbetrieben
Betriebsspannung: 230 V/AC
Datenübertragung (Smart Home): Funk
Kanäle: 1
Frequenz: 868 MHz
Max. Reichweite im Freifeld: 150 m
Montageart: Unterputz
Besonderheiten: 2-Draht + kein Neutralleiter erforderlich
Frequenz: 433 MHz
Produkt-Art: Dimmaktor
Anwendungsbereich: Licht
Basisstation: Nicht Erforderlich, Optional für Fernzugriff
Datenaustausch: bidirektional
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: 1406726
EAN: 4016139053325
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Integrierte Überlastsicherung

Lieferumfang: Einbauschalter + Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: Lichtmanagementsysteme, funkschalter renkforce, dimmaktor, 4016139053325, Renkforce, 1406726, Mini Me, 2D
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,12*
€ 17,25*
Lager 1039
52
€ 6,99*
ab € 23,29*
€ 32,70*
€ 3,50*
ab € 26,67*
€ 37,11*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.