Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK-Lambda CC10-1212DF-E DC/DC-Wandler, Print 12 V/DC -12 V/DC, 12 V/DC, 15 V/DC 0.45A 10W Anzahl Ausgänge: 1 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TDK-Lambda
TDK-Lambda
Artikel-Nr.:
     1039H-940910048012
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     W782711
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc-dc wandler 10w
TDK-Lambda CC10-1212DF-E DC/DC-Wandler, Print 12 V/DC -12 V/DC, 12 V/DC, 15 V/DC 0.45A 10W Anzahl Ausgänge: 1 x

Ultrakompakter DC/DC -Wandler mit Isolation zwischen Eingang und Ausgang. Die CC-Serie ist für langlebigen Dauerbetrieb ausgelegt. Der Ausgang ist regelbar und schaltbar. 5-seitige Schirmung, geringe Bauhöhe, einstellbare Ausgangsspannung und Remote On/Off. Zulassungen EN/UL/CSA 6950-1.

Abschalteingang · Ausgangsspannungstrim · Überstrombegrenzung.

Kategorie: DC/DC-Wandler, Print
Typ: CC10-1212DF-E
Nennspannung: 12 V/DC
Eingangsspannung (min.): 9 V/DC
Eingangsspannung (max.): 18 V/DC
Anzahl Ausgänge: 1 x
Ausgangsspannung: -12 + 12 + 15 V/DC
Ausgangsstrom (max.): 0.45 A
Wirkungsgrad (max): 86 %
Isolationsspannung: 500 V/AC
Gehäuse: DIP-7
Betriebstemperatur (min.): -40 °C
Betriebstemperatur (max.): +85 °C
Gewicht: 10 g
Höhe: 8.5 mm
Breite: 35.56 mm
Länge (Tiefe): 22.6 mm
Leistung (Details): 10 W
Produkt-Art: DC/DC-Wandler, Print
Hersteller-Nr.: CC10-1212DF-E
EAN: - - - - - - - - -
Kabellänge jeweils 1,8 m
Schutzklasse II

Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, TDK-Lambda, CC10-1212DF-E, 126-3546, gleichspannungswandler, dc/dc-wandler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,93*
€ 95,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,07*
€ 94,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,75*
€ 90,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,68*
€ 85,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,89*
€ 73,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.