Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack PROFAN Technology Lüftergitter (B x H) 90mm x 90mm Metall verchromt, vernickelt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910047520
Hersteller:
     PROFAN Technology
Herst.-Nr.:
     1408556
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lüftergitter
profan technology lüftergitter
lüftergitter
3er Pack PROFAN Technology Lüftergitter (B x H) 90mm x 90mm Metall verchromt, vernickelt

PROFAN Technology Lüftergitter (B x H) 90mm x 90mm Metall verchromt, vernickelt

Kategorie: Lüftergitter
Inhalt: 1 St.
Material: Metall
Material-Eigenschaft: verchromt + vernickelt
Breite: 90 mm
Höhe: 90 mm
Produkt-Art: Lüftergitter
Hersteller-Nr.: 1408556
EAN: - - - - - - - - -
Lochabstand: 82.5 mm

Weitere Suchbegriffe: PROFAN Technology, 1408556, Schutzgitter, schutz-gitter, Lüfter-gitter, Abdeckung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,76*
€ 4,65*
1 Tag
463
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,75*
€ 4,67*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 19,42*
€ 26,95*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,95*
€ 32,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,67*
€ 30,55
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,72*
€ 29,42
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,36*
€ 26,61
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 21,71*
€ 25,83
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 19,42*
€ 23,11
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 6,47334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.