Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25er Pack Bernstein 6-855 Innen-Sechskant Winkelschraubendreher 1/8 Zoll


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910047194
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     6-855
EAN/GTIN:
     4250838508339
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
25er Pack Bernstein 6-855 Innen-Sechskant Winkelschraubendreher 1/8 Zoll

Bernstein 6-855 Innen-Sechskant Winkelschraubendreher 1/8 Zoll

Sechskant-Stiftschlüssel, Zoll 1/8", Winkelschraubendreher für Innensechskantschrauben, vernickelt.

Kategorie: Winkelschraubendreher
Abtrieb: Innen-Sechskant
Schlüsselweite (Zoll): 1/8 Zoll
Material: Spezialstahl
Material-Eigenschaft: vernickelt
Länge (Tiefe): 65 mm
Ausführung: Zoll
Produkt-Art: Winkelschraubendreher
Hersteller-Nr.: 6-855
EAN: 4250838508339
Griffdurchmesser: 6 mm
Nadeldurchmesser: 2.5 mm

Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Inbus-Schlüsselsatz, Inbusschlüsselsatz, Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz, inbus schlüsselsatz, 4250838508339, Bernstein, 6-855, Innensechskantschlüssel, Sechskant-schlüssel, Winkelschraubendreher
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
19
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,29*
€ 0,47*
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,29*
€ 0,47*
Lager 1039
19
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 14,76*
€ 21,05*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,05*
€ 25,05
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 16,79*
€ 19,98
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 15,73*
€ 18,72
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 15,05*
€ 17,91
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 14,83*
€ 17,65
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 14,76*
€ 17,56
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,5904* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.