Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oase Pondovac 3 37102 Teichschlammsauger 29l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oase
Oase
Artikel-Nr.:
     1039H-940910046313
Hersteller:
     Oase
Herst.-Nr.:
     W70962
EAN/GTIN:
     4010052371023
Suchbegriffe:
Schlammsauger
Teichschlammsauger
teichschlammsauger oase
schlammsauger
Oase Pondovac 3 37102 Teichschlammsauger 29l

Saugen ohne Unterbrechung durch das patentierte Zwei-Kammer-System, dadurch gleichzeitiges Saugen und Leeren des Behälters. Maximale Saughöhe von 2,1 m dank leistungsstarkem 1600 W Motor mit optimierter Schaufelgeometrie. Einsetzbar zur Reinigung von Gartenteichen, Pools und Schwimmteichen sowie als Nasssauger im Haushalt. Mit transparentem Saugrohr zur Durchflusskontrolle und 4 biegungsfesten Aluminiumrohren. Leicht zu bewegen mittels Transportrollen und verstellbarem Griff.

Kategorie: Teichschlammsauger
Leistung (P2): 1600 W
Betriebsspannung (Details): 230 V/50 Hz
Saughöhe: 2.1 m
Saugschlauch: 5 m
Tank Fassungsvermögen: 29 l
Höhe: 685 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 380 mm
Gewicht: 15 kg
Kabellänge: 4 m
Produkt-Art: Teichschlammsauger
Hersteller-Nr.: 37102
EAN: 4010052371023
Auflösung: 0.01 lx bis ungefähr 10 lx

Lieferumfang: Inkl. spezieller Fadenalgendüse, Universaldüse, Fugendüse, Nasssaugbürste, Schmutzfangbeutel für den Rückhalt von groben Partikeln, 5 m langem Saugschlauch und 2,5 m langem Ablaufschlauch.

Weitere Suchbegriffe: 4010052371023, Oase, 37102, Pondovac 3, Allessauger, Nasssauger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 613,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 770,76*
€ 917,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 749,87*
€ 892,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 697,06*
€ 829,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 662,17*
€ 787,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 613,68*
€ 730,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.