Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oase 53969 UVC-Ersatzlampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oase
Oase
Artikel-Nr.:
     1039H-940910046308
Hersteller:
     Oase
Herst.-Nr.:
     W70944
EAN/GTIN:
     4010052539690
Suchbegriffe:
Teich-Filter
Teichfilter
Teichwasserfilter
teichfilter oase
Oase 53969 UVC-Ersatzlampe

Passende Ersatzlampe für UVC-Klärgerät Bitron 25 von Oase.

Filtertyp: UVC-Ersatzlampe
Betriebsspannung: 230 V
Ausführung: 25 W
Leistung (Details): 25 W
Produkt-Art: UVC-Ersatzlampe
Hersteller-Nr.: 53969
EAN: 4010052539690
Temperaturbereich: -37 bis +70 °C
Spitze Ø 22 mm
Frequenz 12 kHz

Weitere Suchbegriffe: teich filter, 4010052539690, Oase, 53969, UVC 25 W, Ersatzröhre, Ersatzleuchtmittel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 6,95*
ab € 16,37*
€ 23,75*
Lager 1039
2
€ 6,99*
ab € 39,33*
€ 54,51*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,51*
€ 64,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,34*
€ 62,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,19*
€ 58,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,62*
€ 56,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,89*
€ 54,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.