Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brüder Mannesmann M30130 Bügelsäge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brüder
Brüder
Artikel-Nr.:
     1039H-940910045900
Hersteller:
     Brüder Mannesmann
Herst.-Nr.:
     M30130
EAN/GTIN:
     4003315703891
Suchbegriffe:
Bogensäge
Bügelsäge
Decoupiersägebogen
Metallsägebogen
Brüder Mannesmann M30130 Bügelsäge

Inkl. 3 Sägeblätter

Ergonomischer Handgriff mit Fingermulden und Knöchelschutz · Einfacher und schneller Sägeblattwechsel

Kategorie: Bügelsäge
Sägeblatt-Länge: 300 mm
Material (Griff): Kunststoff
Gewicht: 460 g
Inhalt: 1 Set
Produkt-Art: Bügelsäge
Hersteller-Nr.: M30130
EAN: 4003315703891
Höhe (verstellbar): 800 - 1300 mm

Lieferumfang: 3 Sägeblätter (1 x Holz, 2 x Metall).

Weitere Suchbegriffe: Schwedensäge, Sägebogen, brüder mannesmann bügelsäge, bügelsäge, metallsägebogen 300 mm, 4003315703891, Brüder Mannesmann, M30130, Handbügelsäge, Handsaege
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,40*
€ 8,50*
€ 5,50*
ab € 5,17*
€ 8,51*
2 Tage
38
Frei Haus
ab € 6,81*
€ 10,21*
Lager 1039
39
€ 6,99*
ab € 11,02*
€ 15,67*
€ 3,50*
ab € 24,83*
€ 33,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.