| |
|
| Artikel-Nr.: 102-481541-BP Herst.-Nr.: M30130 EAN/GTIN: 4003315703891 |
| |
|
| | |
| Brüder Mannesmann M30130 Bügelsäge
Bügelsäge 300 mm
Inkl. 3 Sägeblätter
Ausstattung: Ergonomischer Handgriff mit Fingermulden und Knöchelschutz · Einfacher und schneller Sägeblattwechsel
Technische Daten: Gewicht: 460 g · Material (Griff): Kunststoff · Sägeblatt-Länge: 300 mm
Lieferumfang: 3 Sägeblätter (1 x Holz, 2 x Metall).
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Set | Marke: | Brüder Mannesmann | Material (Griff): | Kunststoff | Sägeblatt-Länge: | 300 mm | Gewicht: | 460 g | Produkt-Art: | Bügelsäge |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,40* | € 8,50* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 5,17* | € 8,51* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 6,81* | € 10,21* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 11,02* | € 15,67* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 24,83* | € 33,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|