Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3m Kabeltronik 640201400-1 Diodenkabel 2 x 0.14mm² Schwarz Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3m
3m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910045802
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     640201400-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN Kabel
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
3m Kabeltronik 640201400-1 Diodenkabel 2 x 0.14mm² Schwarz Meterware

Kabeltronik 640201400-1 Diodenkabel 2 x 0.14mm² Schwarz Meterware

Kapazitätsarme Diodenleitung mit einzeln abgeschirmten Adern. Für Chinchanschlüsse, Tonabnehmersysteme, Stereofonie und allgemeine Anwendungen im NF-Bereich.

Kategorie: Diodenkabel
Anzahl Adern: 2 x
Querschnitt (je Ader): 0.14 mm²
Querschnitt: 2 x 0.14 mm²
Kabel-Besonderheiten: Geschirmt
Breite: 5.9 mm
Höhe: 2.6 mm
Herstellerfarbe: Schwarz
Inhalt: Meterware
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 12
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 12
Abgepackt: Nein
Meterware: Ja
Halogenfrei: Nein
Geschirmt: Ja
Herst.-Teilenr.: 640201400
Isolationsmaterial: PVC
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -15 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C
Leiteraufbau: feindrähtige Cu-Litze, blank
Litzenaufbau: 18 x 0.10 mm
Typ: 640201400
Produkt-Art: Diodenkabel
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: 640201400-1
EAN: - - - - - - - - -
Saugnapfsensor

Weitere Suchbegriffe: kabel 2 x 2,5 100m schwarz lautsprecherkabel, din kabel, boxenkabel 2x0,5, Kabeltronik, 640201400-1, 640201400, lautsprecher kabel, hifi kabel, musikkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 2,66*
€ 4,50*
2 Tage
47
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,74*
€ 4,52*
Lager 1039
47
pro Stück
€ 6,99*
ab € 19,28*
€ 27,13*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
1 Stück enthält 3 Meter (ab € 6,42667* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.