Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5m Kabeltronik 65005002 Litze LiH-T 1 x 0.50mm² Braun Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5m
5m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910045763
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     65005002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
litze 100m
litze
5m Kabeltronik 65005002 Litze LiH-T 1 x 0.50mm² Braun Meterware

Kabeltronik 65005002 Litze LiH-T 1 x 0.50mm² Braun Meterware

Schaltlitze 120 °C

Allgemeine Verdrahtungstechnik mit der Forderung nach erhöhter Temperaturbeständigkeit sowie Halogenfreiheit in anspruchsvoller Umgebung. Das Isolationsmaterial weist außergewöhnliche Zähigkeit und Biegsamkeit, hohe Kriechfestigkeit sowie Schlagzähigkeit auf und erfüllt die Vorschriften der Food and Drug Administration (FDA) für Nahrungsmittelkontakt in den USA. Diese Schaltlitzen können innerhalb eines großen Temperaturfensters eingesetzt werden und sind beständig gegen eine Vielzahl von Chemikalien, Ölen und Lösungsmittel. Für Starkstromanwendungen außerhalb von Geräten nicht zugelassen!

Nennspannung: 300 V
Kabeltyp: LiH-T
Herst.-Teilenr.: 65005002
Typ: 65005002
Material (Details): Kupferlitze; verzinnt
Temperaturbereich, bewegt (max.): +120 °C
Meterware: Ja
Kategorie: Litze
Halogenfrei: Ja
Leiteraufbau: 64 x 0.10 mm
Anzahl Adern: 1 x
Temperaturbereich, bewegt (min.): -25 °C
Herstellerfarbe: Braun
Querschnitt: 1 x 0.50 mm²
Inhalt: Meterware
Isolierung: 12Y-Hytrel®
Produkt-Art: Litze
Kabel-Besonderheiten: Halogenfrei + Flexibel
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +120 °C
Querschnitt (je Ader): 0.50 mm²
Isolationsmaterial: Elastomer
Abgepackt: Nein
Litzenaufbau: 64 x 0.10 mm
Außen-Ø: 1.50 mm
Farbe: braun
Hersteller-Nr.: 65005002
EAN: - - - - - - - - -
Tragfähigkeit: 250 kg.

Weitere Suchbegriffe: litze kabeltronik, Kabeltronik, 65005002, Schaltlitze, Steuerlitze, Verdrahtungslitze
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,05*
€ 1,84*
2 Tage
125
2
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,03*
€ 1,86*
Lager 1039
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 12,67*
€ 18,00*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 200 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 2,534* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 33,86*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.