Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5m Kabeltronik 370102601-1 Wickeldraht 1 x 0.13mm² Natur Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5m
5m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910045723
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     370102601-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung 100m
aderleitung
5m Kabeltronik 370102601-1 Wickeldraht 1 x 0.13mm² Natur Meterware

Kabeltronik 370102601-1 Wickeldraht 1 x 0.13mm² Natur Meterware

Einsatz in der Luft- und Raumfahrt, der chemischen Industrie sowie in der allgemeinen Verdrahtungstechnik bei hohen Anforderungen an die mechanische und thermische Beständigkeit. Geeignet für die Wire-Wrap Verdrahtungstechnik.

Nennspannung: 300 V
Querschnitt (je Ader): 0.13 mm²
Abgepackt: Nein
Kabel-Besonderheiten: Starr
Farbe: braun
Meterware: Ja
Produkt-Art: Wickeldraht
Anzahl Adern: 1 x
Herst.-Teilenr.: 370102601-1
Material (Details): Leiter: Cu-Draht, vz
Kategorie: Wickeldraht
Querschnitt: 1 x 0.13 mm²
Außen-Ø: 0.91 mm
AWG max.: 26
Halogenfrei: Nein
Herstellerfarbe: Natur
Leiteraufbau: Kupfer
Typ: 370102601
Isolationsmaterial: Ethylen-Tetrafluorethylen (ETFE)
Inhalt: Meterware
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +120 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.): -25 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.): +120 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C
Hersteller-Nr.: 370102601-1
EAN: - - - - - - - - -
Tragfähigkeit: 180 kg.

Weitere Suchbegriffe: aderleitung braun, Kabeltronik, 370102601-1, 370102601, Schaltlitze, Steuerlitze, Verdrahtungslitze
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,03*
€ 1,84*
1 Tag
23
2
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,86*
Lager 1039
23
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 6,45*
€ 9,39*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 200 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 1,29* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.