Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltronik 370102601-1 Wickeldraht 1 x 0.13mm² Natur Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W68477
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     370102601-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung 100m
aderleitung
Einsatz in der Luft- und Raumfahrt, der chemischen Industrie sowie in der allgemeinen Verdrahtungstechnik bei hohen Anforderungen an die mechanische und thermische Beständigkeit. Geeignet für die Wire-Wrap Verdrahtungstechnik.
Hinweise:
Wire Wrap® bezeichnet eine spezielle Anschlusstechnik und ist ein eingetragenes Warenzeichen der Fa. Gardner Denver.
ETFE− 7Y-Tefzel® (eingetragenes Warenzeichen der Fa. DuPont)
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Nennspannung:
300 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
370102601-1
Material (Details):
Leiter: Cu-Draht, vz
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Kupfer
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Außen-Ø:
0.91 mm
Besonderheiten:
Starr
Herstellerfarbe:
Natur
AWG max.:
26
Isolationsmaterial:
Ethylen-Tetrafluorethylen (ETFE)
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+120 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-25 °C
Querschnitt:
1 x 0.13 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.13 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Wickeldraht
Weitere Suchbegriffe: aderleitung braun, Kabeltronik, 370102601, Schaltlitze, Steuerlitze
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
26
2
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,16*
€ 1,86*
Lager 615
5
pro Meter
€ 4,00*
ab € 0,57*
€ 1,99*
7 Tage
26
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 16,18*
€ 22,09*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 1,99*
€ 2,37
pro Meter
ab 10 Meter
€ 0,85*
€ 1,01
pro Meter
ab 25 Meter
€ 0,83*
€ 0,99
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,68*
€ 0,81
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,66*
€ 0,79
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,60*
€ 0,71
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,57*
€ 0,68
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,57* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 9,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.