Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10m Kabeltronik 170205001-1 Schaltdraht Yv 2 x 0.5mm Weiß, Braun Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10m
10m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910045716
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     170205001-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schaltdraht
Schaltdraht YV
10m Kabeltronik 170205001-1 Schaltdraht Yv 2 x 0.5mm Weiß, Braun Meterware

Kabeltronik 170205001-1 Schaltdraht Yv 2 x 0.5mm Weiß, Braun Meterware

Schaltdrähte oder auch Rangierdrähte, werden überwiegend in der Kommunikationstechnik und in Fernmeldeanlagen eingesetzt.

Kategorie: Schaltdraht
Kabeltyp: Yv
Anzahl Adern: 2 x
Querschnitt (je Ader): 0.5 mm
Querschnitt: 2 x 0.5 mm
Kabel-Besonderheiten: Starr
Außen-Ø: 1.90 mm
Herstellerfarbe: Weiß + Braun
Inhalt: Meterware
Nennspannung: 500 V
Abgepackt: Nein
Meterware: Ja
Halogenfrei: Nein
Herst.-Teilenr.: 170205001-1
Isolationsmaterial: PVC
Material (Details): Cu-Draht, vz
Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C
Farbe: weiß + braun
Produkt-Art: Schaltdraht
Typ: 170205001
Hersteller-Nr.: 170205001-1
EAN: - - - - - - - - -
Tragfähigkeit: 180 kg.

Weitere Suchbegriffe: schaltdraht yv 2x0,6 weiss braun, schaltdraht, schaltdraht weiß, Kabeltronik, 170205001-1, 170205001, Schaltlitzte, Steuerlitze, Verdrahtungslitze
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Meter
€ 4,00*
ab € 0,65*
€ 1,20*
1 Tag
261
5
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,64*
€ 1,22*
Lager 1039
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 15,89*
€ 22,10*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 1,589* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.