Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kh-security 370180 Kerzensafe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kh-security
Kh-security
Artikel-Nr.:
     1039H-940910045663
Hersteller:
     kh-security
Herst.-Nr.:
     W683671
EAN/GTIN:
     5022048094006
Suchbegriffe:
Kerze
Kerzen
Standard-Kerzen
Standardkerzen
Kh-security 370180 Kerzensafe

Gebrauchsgegenstände als Safe für Ihre Wertsachen werden immer beliebter. Sie sind absolut unauffällig, kosten wenig Geld und sind transportabel.
Schützen Sie Ihre Wertsachen vor Einbruch und Diebstahl! Der neue Kerzen-Safe bietet ein ideales Versteck für Ihre Wertsachen, Ihr Bargeld, Ihren Schmuck, etc. - er besteht aus einer echten Kerze! Er ist ideal für Haus und Wohnung und absolut unauffällig im Wohnzimmer, Esszimmer, Schlafzimmer usw. Was niemand erwartet: In der Safe Kerze verbirgt sich ein Safe aus Aluminium. Der Kerzen-Safe ist absolut unauffällig, da es sich um eine echte Kerze handelt!

Kategorie: Kerzensafe
Breite: 90 mm
Höhe: 150 mm
Länge (Tiefe): 90 mm
Gewicht: 440 g
Produkt-Art: Kerzensafe
Hersteller-Nr.: 370180
EAN: 5022048094006
Aderisolation: TPE-E (Hytrel®)

Lieferumfang: Kerzensafe.

Weitere Suchbegriffe: Wachs-Kerzen, Wachskerzen, kerzen, kh-security, 370180, Diebstahlsicherung, Safe, geldsafe, Wandtresor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,66*
€ 28,63*
1 Tag
31
Frei Haus
ab € 19,83*
€ 28,65*
Lager 1039
32
€ 6,99*
ab € 40,69*
€ 55,02*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,02*
€ 65,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,89*
€ 62,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,75*
€ 60,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,87*
€ 59,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,93*
€ 58,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,69*
€ 48,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.