Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kh-security 370180 Kerzensafe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1486580-BP
Hersteller:
     kh-security
Herst.-Nr.:
     370180
EAN/GTIN:
     5022048094006
Suchbegriffe:
Kerze
Kerzen
Standard-Kerzen
Standardkerzen
kh-security 370180 Kerzensafe

Safe Ausführung Kerze

Gebrauchsgegenstände als Safe für Ihre Wertsachen werden immer beliebter. Sie sind absolut unauffällig, kosten wenig Geld und sind transportabel.
Schützen Sie Ihre Wertsachen vor Einbruch und Diebstahl! Der neue Kerzen-Safe bietet ein ideales Versteck für Ihre Wertsachen, Ihr Bargeld, Ihren Schmuck, etc. - er besteht aus einer echten Kerze! Er ist ideal für Haus und Wohnung und absolut unauffällig im Wohnzimmer, Esszimmer, Schlafzimmer usw. Was niemand erwartet: In der Safe Kerze verbirgt sich ein Safe aus Aluminium. Der Kerzen-Safe ist absolut unauffällig, da es sich um eine echte Kerze handelt!

Technische Daten:
Gewicht: 440 g · Produktabmessung, Breite: 90 mm · Produktabmessung, Höhe: 150 mm · Produktabmessung, Tiefe: 90 mm

Lieferumfang:
Kerzensafe.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 90 x 150 x 90 mm
Produktabmessung, Tiefe:
90 mm
Produktabmessung, Höhe:
150 mm
Produktabmessung, Breite:
90 mm
Marke:
kh-security
Gewicht:
440 g
Produkt-Art:
Kerzensafe
Weitere Suchbegriffe: Wachs-Kerzen, Wachskerzen, kerzen, kh-security, 370180, Diebstahlsicherung, Safe, geldsafe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,66*
€ 28,63*
Lager 102
31
Frei Haus
ab € 19,83*
€ 28,65*
6 Tage
32
€ 6,99*
ab € 40,69*
€ 55,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.