Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3m Kabeltronik 480202509-1 Mikrofonkabel 2 x 0.25mm² Schwarz Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1m
1m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910045557
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     480202509-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
Mikrofonkabel
3m Kabeltronik 480202509-1 Mikrofonkabel 2 x 0.25mm² Schwarz Meterware

Kabeltronik 480202509-1 Mikrofonkabel 2 x 0.25mm² Schwarz Meterware

Allrounder für alle NF-Anwendungen im Bereich der Elektroakustik. Der Cu-Geflechtschirm ist vorteilhaft bei leichter bis mittlerer mechanischer Beanspruchung, da er seine Abschirmeigenschaften beibehält. Der Mantel aus Soft-PVC ist geschmeidiger und kälteresistenter als herkömmliches PVC. Die FRNC Ausführung wird in sicherheitsrelevanten Bereichen eingesetzt.

Kategorie: Mikrofonkabel
Anzahl Adern: 2 x
Querschnitt (je Ader): 0.25 mm²
Querschnitt: 2 x 0.25 mm²
Kabel-Besonderheiten: Geschirmt + Kältebeständig
Außen-Ø: 4.40 mm
Herstellerfarbe: Schwarz
Inhalt: Meterware
Nennspannung U0: 500 V
Abgepackt: Nein
Meterware: Ja
Halogenfrei: Nein
Geschirmt: Ja
Herst.-Teilenr.: 480202509
Isolationsmaterial: PVC
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.): -15 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C
Leiteraufbau: Cu-Litze, verzinnt
Litzenaufbau: 14 x 0.15 mm
Typ: 480202509
Farbe: schwarz
Produkt-Art: Mikrofonkabel
Hersteller-Nr.: 480202509-1
EAN: - - - - - - - - -
Besonderheiten: spurlos ablösbar
doppelseitig: ja
Farbe: transparent
Marke: Tesa
Packungsinhalt: 60 Stück
UV-beständig: ja

Weitere Suchbegriffe: Mikrofonpatchkabel, kabel 2 x 2,5 100m schwarz lautsprecherkabel, boxenkabel, boxenkabel 2x0,5, Kabeltronik, 480202509-1, 480202509, lautsprecher kabel, hifi kabel, musikkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 3,41*
€ 5,74*
1 Tag
134
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,54*
€ 5,76*
Lager 1039
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 24,04*
€ 33,21*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
1 Stück enthält 3 Meter (ab € 8,01334* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.