Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cordial CFM 20 FM XLR Verbindungskabel [1x XLR-Buchse - 1x XLR-Stecker] 20.00m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cordial
Cordial
Artikel-Nr.:
     1039H-940910045445
Hersteller:
     Cordial
Herst.-Nr.:
     CFM 20 FM
EAN/GTIN:
     4250197609876
Suchbegriffe:
Mikrofonkabel
Mikrofonpatchkabel
XLR Kabel
XLR Lautsprecherkabel
Cordial CFM 20 FM XLR Verbindungskabel [1x XLR-Buchse - 1x XLR-Stecker] 20.00m Schwarz

Mikrofonkabel in sehr guter Qualität zur Anwendung auf Bühne, im Studio etc.

Kabeltyp: CME220 · Kabelbelegung: männlich/weiblich symmetrisch · Steckermarke: Rean · Leitungsquerschnitt: 2 x 0,20 mm² · Länge 20 m.

Kabel-Anwendung: XLR
Ausführung: Verbindungskabel
Kabel-Art: XLR Verbindungskabel
Anschluss A Anzahl: 1 x
Anschluss A: XLR-Buchse
Anschluss B Anzahl: 1 x
Anschluss B: XLR-Stecker
Kabellänge: 20.00 m
Herstellerfarbe: Schwarz
Kabel-Besonderheiten: Versilbert
Stecker-Ausführung: gerade
Produkt-Art: XLR Verbindungskabel
Farbe: schwarz
Inhalt: 1 St.
Länge (Tiefe): 20 m
Hersteller-Nr.: CFM20FM
EAN: 4250197609876
Breite: 302 mm
Bruttogewicht: 1.1 kg
Farbe: weiß
Farbname: weiß
Höhe: 295 mm
Marke: Tork
Material: Kunststoff
Tiefe: 101 mm

Weitere Suchbegriffe: 20m xlr kabel, xlr kabel, xlr kabel cordial, Cordial, CFM 20 FM, XLR-Kabel, DMX-Kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 26,46*
€ 43,96*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 31,98*
€ 43,97*
Lager 1039
6
€ 6,99*
ab € 51,93*
€ 68,79*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,79*
€ 81,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,11*
€ 79,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,75*
€ 75,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,47*
€ 71,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,87*
€ 70,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,93*
€ 61,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.