Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Home DCR315S Funkgong Komplett-Set mit Namensschild


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell
Honeywell
Artikel-Nr.:
     1039H-940910045173
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     DCR315S
EAN/GTIN:
     5004100965318
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
Honeywell Home DCR315S Funkgong Komplett-Set mit Namensschild

Hörbereich (Lautstärke) 80 m
LED Bestätigungslicht am Klingeltaster
Stromversorgungsoption über Mikro-USB (5 V/ 500 mA) möglich

Der unkomplizierte, zuverlässige Honeywell DC315S Türgong umfasst einen Schlafmodus, der das Klingeln für 3, 6, 9 oder 12 Stunden unterdrückt, damit Sie sich ungestört entspannen können. Der innovative Lichtring wird Sie auch auf die Anwesenheit eines Besuchers aufmerksam machen, wenn der Türgong nicht zu hören ist. Verbinden Sie Ihren vorhandenen Klingeltaster mit Ihrem verdrahteten Funk-Gong und verpassen Sie dank der Lautstärkeregelung bis zu 84 dB mit einem Hörbereich bis zu 80 m nie wieder einen Besucher oder eine Lieferung. Mit individueller Lautstärkeregelung und innovativem Schlafmodus, der den Funk-Gong für 3, 6, 9 oder 12 Stunden zum Schweigen bringt, können Sie sich frei von jeglicher Störung entspannen. Der HALO-Lichtring und das LED-Blitzlicht sorgen für eine visuelle Meldung in lauter Umgebung und machen Sie auf die Anwesenheit eines Besuchers aufmerksam, wenn der Türgong nicht zu hören ist. Für mehr Sicherheit ist der Klingeltaster mit einer LED-Funktionsanzeige ausgestattet. Bei dreimaligem schnellen Druck spielt die geheime Klopffunktion eine besondere Melodie, so dass Sie wissen, ob ein Familienmitglied oder Freund an der Haustüre steht. Für noch mehr Sicherheit können mit Hilfe der innovativen Honeywell-ActivLink™ Technologie Funk-Gongs zusätzlich mit weiterem Sicherheitszubehör und Hausalarm-Sets von Honeywell verbunden und damit zu Durchgangsmeldesystemen oder einem maßgeschneiderten Hausalarm- und Warnsystem erweitert werden. Alle Türgongs von Honeywell zeichnen sich durch einen digital verbesserten, kristallklaren Klang aus, der in Haus und Garten gut zu hören ist- und das auch noch bei überraschend kompakten Bauformen. Alle Honeywell Türgongs sind vorverlinkt und können sofort installiert werden. Mit der optional schraubenlosen Installation und einem einfach zu öffnenden Batteriefach ist eine Montage in nur wenigen Minuten möglich. Der Empfänger kann auch batterielos über ein optionales Stecker-Netzteil mit Mikro-USB-Anschluss (5 V/ 500 mA) betrieben werden.

Anzeige für schwache Batterie · Leicht zu öffnendes Batteriefach · Lichtring am Funk-Gong mit unterschiedlichen Farben (Rot, Grün, Blau, Zyan, Magenta, Gelb, Weiß, Bernstein)

Kategorie: Funkgong
Komponente: Komplett-Set
Türklingel-Besonderheiten: mit Namensschild
Max. Reichweite im Freifeld: 150 m
Melodien: 6
Lautstärke: 84 dBA
Einstellbare Lautstärke: Individuell einstellbar
Betriebsspannung (Details): Sender: 3V CR2032 · Empfänger: 4 x 1.5V LR6 (AA) oder Stecker-Netzteil 5 V/500 mA
Optische Signalisierung: LED-Anzeige / Lichtring
Herstellerfarbe: Weiß
Frequenz: 868 MHz
Sendermaße: 30 x 70 x 16 mm
Empfängermaße: 116 x 116 x 37.5 mm
Farbe: weiß
Produkt-Art: Funkgong
Hersteller-Nr.: DCR315S
EAN: 5004100965318
Schutzart: IP55

Lieferumfang: 1 x Funk-Gong + 1 x Funk-Klingeltaster + 1 x CR2032 (3V) Batterie + 1 x Kurzanleitung

Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, Klingelknopf, Klingeltaster, Melodiegong, Elektronischer Türgong, Türgong, honeywell funk-gong, funk gong, Honeywell Home, DCR315S, Honeywell-ActivLink™, Zweitklinge, Funkglocke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 42,84*
€ 77,94*
€ 3,50*
ab € 60,07*
€ 77,95*
Lager 1039
8
Frei Haus
ab € 85,68*
€ 110,43*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,43*
€ 131,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,60*
€ 128,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,28*
€ 122,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,94*
€ 122,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 98,38*
€ 117,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 85,68*
€ 101,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.