Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla BA 281709 7035 00116335 Universal-Gehäuse 299 x 173 x 90 Aluminium Lichtgrau (RAL 7035) 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bopla
Bopla
Artikel-Nr.:
     1039H-940910044873
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     W625151
EAN/GTIN:
     4049505307098
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Universalgehäuse
bopla universalgehäuse
Bopla BA 281709 7035 00116335 Universal-Gehäuse 299 x 173 x 90 Aluminium Lichtgrau (RAL 7035) 1St.

unverlierbarer Deckel
integriertes Scharnier
vorbereitet für Druckausgleichelemente

Kategorie: Universal-Gehäuse
Besonderheiten: mit glatter Oberfläche
Material: Aluminium
Schutzart: IP66 + IP68 + IP69K
Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035)
Länge bzw. Tiefe: 299 mm
Breite: 173 mm
Höhe: 90 mm
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Universal-Gehäuse
Typ: BA 281709 7035
Farbe: grau
Länge (Tiefe): 299 mm
Hersteller-Nr.: 00116335
EAN: 4049505307098
Schlagfestigkeit: IK 06
Temperaturbeständigkeit: -25 bis +70 °C

Lieferumfang: Gehäuse mit Scharnier, Befestigungsmaterial, Erdungsschrauben.

Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, universalgehäuse hellgrau, Bopla, 00116335, BA 281709 7035, 907-5252, Bocube Alu
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 67,08*
€ 103,15*
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 81,10*
€ 103,17*
€ 3,50*
ab € 86,92*
€ 108,11*
€ 5,90*
ab € 80,37*
€ 108,20*
Lager 1039
21
Frei Haus
ab € 124,78*
€ 151,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,47*
€ 180,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,41*
€ 177,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,62*
€ 169,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,55*
€ 166,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,78*
€ 148,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bopla
13004100
ab € 7,65*
Sonstiges
Bopla
13004200
ab € 7,97*
Sonstiges
Bopla
13004250
ab € 8,45*
Sonstiges
Bopla
13004300
ab € 8,77*
Sonstiges
Bopla
52011000
ab € 9,58*
Sonstiges
Bopla
52042505
ab € 17,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.