Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1m Huber & Suhner 12560278 Litze Radox® 155 1 x 6mm² Blau Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1m
1m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910043575
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     12560278
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
litze 100m
litze
1m Huber & Suhner 12560278 Litze Radox® 155 1 x 6mm² Blau Meterware

Halogenfrei: Nein
Typ: RXL 155 6MM2 BU
Temperaturbereich, bewegt (min.): -55 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +155 °C
Kabel-Besonderheiten: Flexibel + Flammwidrig
Kabeltyp: Radox® 155
Leiteraufbau: 84 x 0.30
Herstellerfarbe: Blau
Isolationsmaterial: Polyolefin
Produkt-Art: Litze
Anzahl Adern: 1 x
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -55 °C
Inhalt: Meterware
Außen-Ø: 5 mm
Querschnitt (je Ader): 6 mm²
Kategorie: Litze
Herst.-Teilenr.: 12560278
Temperaturbereich, bewegt (max.): +155 °C
Abgepackt: Nein
Farbe: blau
Querschnitt: 1 x 6 mm²
Hersteller-Nr.: 12560278
EAN: - - - - - - - - -
Reihe E 24

Weitere Suchbegriffe: litze blau, Huber & Suhner, 12560278, RXL 155 6MM2 BU, Schaltlitze, Steuerlitze, Verdrahtungslitze
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 5,43*
€ 8,54*
1 Tag
111
pro Meter
Frei Haus
ab € 5,64*
€ 8,55*
Lager 1039
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 12,79*
€ 18,01*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 12,79* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.