Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5m Huber & Suhner 12420682 Litze Radox 155 1 x 0.25mm² Schwarz Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5m
5m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910043562
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     12420682
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
litze 100m
litze
5m Huber & Suhner 12420682 Litze Radox 155 1 x 0.25mm² Schwarz Meterware

Huber & Suhner 12420682 Litze Radox® 155 1 x 0.25mm² Schwarz Meterware

Typ: RXL 155 0.25MM2 BK
Temperaturbereich, bewegt (min.): -55 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +155 °C
Kabel-Besonderheiten: Flexibel + Flammwidrig
Kabeltyp: Radox® 155
Leiteraufbau: 19 x 0.13
Herstellerfarbe: Schwarz
Isolationsmaterial: Polyolefin
Halogenfrei: Nein
Anzahl Adern: 1 x
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -55 °C
Inhalt: Meterware
Außen-Ø: 1.45 mm
Prüfspannung: 2500 V
Querschnitt (je Ader): 0.25 mm²
Kategorie: Litze
Produkt-Art: Litze
Herst.-Teilenr.: 12420682
Temperaturbereich, bewegt (max.): +155 °C
Abgepackt: Nein
Farbe: schwarz
Querschnitt: 1 x 0.25 mm²
Nennspannung U0: 400 V
Hersteller-Nr.: 12420682
EAN: - - - - - - - - -
Reihe E 24

Weitere Suchbegriffe: litze schwarz, Huber & Suhner, 12420682, RXL 155 0.25MM2 BK, Schaltlitze, Steuerlitze, Verdrahtungslitze
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,01*
€ 1,83*
1 Tag
265
2
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,85*
Lager 1039
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 12,67*
€ 17,90*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 2,534* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.