Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3m Huber & Suhner 12420027 Litze Radox 155 1 x 0.75mm² Blau Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3m
3m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910043528
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     12420027
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
litze 100m
litze
3m Huber & Suhner 12420027 Litze Radox 155 1 x 0.75mm² Blau Meterware

Huber & Suhner 12420027 Litze Radox® 155 1 x 0.75mm² Blau Meterware

Typ: RXL 155 0.75MM2 BU
Temperaturbereich, bewegt (min.): -55 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +155 °C
Kabel-Besonderheiten: Flexibel + Flammwidrig
Kabeltyp: Radox® 155
Leiteraufbau: 24 x 0.20
Halogenfrei: Nein
Herstellerfarbe: Blau
Isolationsmaterial: Polyolefin
Anzahl Adern: 1 x
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -55 °C
Inhalt: Meterware
Außen-Ø: 2.25 mm
Prüfspannung: 3500 V
Querschnitt (je Ader): 0.75 mm²
Kategorie: Litze
Produkt-Art: Litze
Herst.-Teilenr.: 12420027
Temperaturbereich, bewegt (max.): +155 °C
Abgepackt: Nein
Farbe: blau
Nennspannung U0: 600 V
Querschnitt: 1 x 0.75 mm²
Hersteller-Nr.: 12420027
EAN: - - - - - - - - -
Reihe E 24

Weitere Suchbegriffe: litze blau, Huber & Suhner, 12420027, RXL 155 0.75MM2 BU, Schaltlitze, Steuerlitze, Verdrahtungslitze
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,32*
€ 2,42*
1 Tag
18
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,38*
€ 2,44*
Lager 1039
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 10,15*
€ 14,54*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
1 Stück enthält 3 Meter (ab € 3,38334* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.