Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5m Helukabel 200200sw Litze H07V-K 1 x 1.50mm² Schwarz Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5m
5m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910043490
Hersteller:
     XBK-KABEL Xaver Bechtold
Herst.-Nr.:
     200200sw
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
H07V-K
Litze
Litzen
h07v-k 1,5mm schwarz
5m Helukabel 200200sw Litze H07V-K 1 x 1.50mm² Schwarz Meterware

Helukabel 200200sw Litze H07V-K 1 x 1.50mm² Schwarz Meterware

Nennspannung: 750 V
Prüfspannung: 2500 V
Herstellerfarbe: Schwarz
Kabel-Besonderheiten: Flexibel + Harmonisiert
Isolationsmaterial: PVC
Temperaturbereich, bewegt (min.): +5 °C
Kabeltyp: H07V-K
Nennspannung U0: 450 V
Anzahl Adern: 1 x
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C
Kategorie: Litze
Querschnitt (je Ader): 1.50 mm²
Abgepackt: Nein
Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C
Außen-Ø: 3 mm
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C
Querschnitt: 1 x 1.50 mm²
Typ: H07V-K
Inhalt: Meterware
Herst.-Teilenr.: 200200sw
Meterware: Ja
Halogenfrei: Nein
Leiteraufbau: Blank; feindrähtige Litze n.VDE 0295 Kl. 2
Produkt-Art: Litze
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: 200200sw
EAN: - - - - - - - - -
Reihe E 24

Weitere Suchbegriffe: h07v-k, h07v-k schwarz, Helukabel, 200200sw, Schaltlitze, Steuerlitze, Verdrahtungslitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 2,206* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.