Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 249FGJS0XB25253KA Präzisions-Potentiometer Mono 1W 25k? 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay
Vishay
Artikel-Nr.:
     1039H-940910042909
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     249FGJS0XB25253KA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Vishay 249FGJS0XB25253KA Präzisions-Potentiometer Mono 1W 25k? 1St.

25 k?
linear

In Cermet-Ausführung. Für Frontplatten- oder Leiterplattenmontage.

Kategorie: Präzisions-Potentiometer
Widerstand: 25 k?
Widerstandsverlauf: linear
Ausgang: Mono
Belastbarkeit: 1 W
Anschluss: Lötpins
Drehwinkel (mechanisch): 295 °
Drehwinkel (elektrisch): 265 °
Achs-Länge: 12.7 mm
Achsen-Ausführung: Metall + Glatt + Geschlitzt
Achs-Ø: 6.35 mm
Gewinde-Länge: 9.5 mm
Breite: 12.7 mm
Höhe: 11.4 mm
Min. Temperatur: -55 °C
Max. Temperatur: +125 °C
Temperatur-Koeffizient: 100 ±ppm/°C
Toleranz ±: 10 %
Inhalt: 1 St.
Typ: 249FGJS0XB25253KA
Länge (Tiefe): 12.7 mm
Produkt-Art: Präzisions-Potentiometer
Temperaturbereich: -55 - +125 °C
Hersteller-Nr.: 249FGJS0XB25253KA
EAN: - - - - - - - - -
220–240 V, 50/60 Hz, 800 W

Lieferumfang: 249FGJS0XB25253KA.

Weitere Suchbegriffe: Poti, vishay potentiometer, potentiometer, potentiometer 1w, Vishay, 249FGJS0XB25253KA, Stellwiderstand, Regelwiderstand
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 8,80*
€ 13,52*
1 Tag
69
1
Frei Haus
ab € 8,91*
€ 13,53*
50
Frei Haus
ab € 11,52*
€ 14,50*
1 Tag
85
1
€ 14,99*
ab € 11,04*
€ 26,67*
Lager 1039
69
1
€ 6,99*
ab € 20,00*
€ 27,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
429900
ab € 2,71*
Sonstiges
k.A.
429912
ab € 2,36*
Sonstiges
k.A.
429924
ab € 1,99*
Sonstiges
TRU Components
1557338
ab € 1,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.