Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bralo S1010004830 Blindniete (Ø x L) 4.8mm x 30mm Stahl Aluminium 25St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bralo
Bralo
Artikel-Nr.:
     1039H-940910042283
Hersteller:
     BRALO
Herst.-Nr.:
     S1010004830
EAN/GTIN:
     8423552216088
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
standard-blindniete flachrundkopf
standard blindniete
standard-blindniete al/a2
Bralo S1010004830 Blindniete (Ø x L) 4.8mm x 30mm Stahl Aluminium 25St.

HÜLSE: Aluminium Al Mg 3,5 · DORN: Stahl, verzinkt 3 ? mín.

Länge (Tiefe): 30 mm
ISO-Norm: ISO 15977
Material-Eigenschaft (Dorn): verzinkt
Klemmbereich max.: 25 mm
Material (Dorn): Stahl
Produkt-Art: Blindniete
Kategorie: Blindniete
Klemmbereich min.: 20 mm
Inhalt: 25 St.
Material (Hülse): Aluminium
Material (Details): Alu / Stahl
EN Norm: EN ISO 15977
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 4.8 mm
Hersteller-Nr.: S1010004830
EAN: 8423552216088
Klemmbereich: 20 - 25 mm

Weitere Suchbegriffe: Bralo, S1010004830
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 1,69*
€ 4,28*
1 Tag
3
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,69*
€ 4,29*
Lager 1039
4
pro Paket
€ 6,99*
ab € 3,75*
€ 5,40*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,40*
€ 6,43
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,92*
€ 5,85
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,85*
€ 5,77
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,53*
€ 5,39
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 4,43*
€ 5,27
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 3,75*
€ 4,46
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,15* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.