Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bralo S1010004830 Blindniete (Ø x L) 4.8 mm x 30 mm Stahl Aluminium 25 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-478026-BP
Hersteller:
     BRALO
Herst.-Nr.:
     S1010004830
EAN/GTIN:
     8423552216088
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
standard-blindniete flachrundkopf
standard blindniete
standard-blindniete al/a2
Bralo S1010004830 Blindniete (Ø x L) 4.8 mm x 30 mm Stahl Aluminium 25 St.

Blindniete ALU/STAHL Flachrundkopf Kleinpackung

Ausstattung:
HÜLSE: Aluminium Al Mg 3,5 · DORN: Stahl, verzinkt 3 μ mín.

Technische Daten:
ISO-Norm: ISO 15977 · Klemmbereich max.: 25 mm · Klemmbereich min.: 20 mm · Material (Dorn): Stahl · Material (Hülse): Aluminium · Material-Eigenschaft (Dorn): verzinkt · Produktabmessung, Länge: 30 mm · Produktabmessung, Ø: 4.8 mm · Weitere technische Daten: Klemmbereich: 20 - 25 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
25 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 4.8 mm x 30 mm
Produktabmessung, Ø:
4.8 mm
Produktabmessung, Länge:
30 mm
Klemmbereich:
20 - 25 mm
Marke:
Bralo
Material-Eigenschaft (Dorn):
verzinkt
Material (Dorn):
Stahl
Material (Hülse):
Aluminium
Material (Details):
Alu / Stahl
Klemmbereich max.:
25 mm
Klemmbereich min.:
20 mm
EN Norm:
EN ISO 15977
ISO-Norm:
ISO 15977
Produkt-Art:
Blindniete
Zertifizierungen:
EN
Weitere Suchbegriffe: Bralo, S1010004830
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 1,64*
€ 4,26*
Lager 102
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,69*
€ 4,27*
6 Tage
7
pro Paket
€ 6,99*
ab € 4,07*
€ 5,83*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,27*
€ 5,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,97*
€ 4,72
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,79*
€ 4,51
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,71*
€ 4,41
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,42*
€ 4,07
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,25*
€ 3,87
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 3,17*
€ 3,77
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,69*
€ 3,20
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1076* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.