Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25er Pack Kemet C1206C474K5RAC7800+ Keramik-Kondensator SMD 1206 0.47 µF 50V 10% Tape cut


Menge:  Paket  
Produktinformationen
25er
25er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910041413
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C1206C474K5RAC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
25er Pack Kemet C1206C474K5RAC7800+ Keramik-Kondensator SMD 1206 0.47 µF 50V 10% Tape cut

Verpackungsart: Tape cut
Nennspannung: 50 V
Toleranz ±: 10 %
Material-Eigenschaft: X7R
Produkt-Art: Keramik-Kondensator
Bauform: 1206
Kategorie: Keramik-Kondensator
Elektr. Kapazität: 0.47 µF
Inhalt: 1 St.
Material: Keramik
Bauart: SMD
Typ: C1206C474K5RAC7800+
Hersteller-Nr.: C1206C474K5RAC
EAN: - - - - - - - - -
2 polig belegt

Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, chip-kondensator kemet, chip kondensator, smd kondensator 50v, Kemet, C1206C474K5RAC, C1206C474K5RAC7800+, 803-0024
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,081*
€ 0,1349*
2 Tage
1290
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0814*
€ 0,1517*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 6,15*
€ 9,12*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,12*
€ 10,85
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 7,56*
€ 9,00
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 7,16*
€ 8,52
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 6,62*
€ 7,88
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 6,45*
€ 7,68
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 6,15*
€ 7,32
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,246* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.