Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1000er Pack Kemet C1206C104K5RAC7800+ Keramik-Kondensator SMD 1206 0.1 µF 50V 10% Tape cut


Menge:  Paket  
Produktinformationen
100er
100er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910041409
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C1206C104K5RAC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
1000er Pack Kemet C1206C104K5RAC7800+ Keramik-Kondensator SMD 1206 0.1 µF 50V 10% Tape cut

Kemet C1206C104K5RAC7800+ Keramik-Kondensator SMD 1206 0.1 µF 50V 10% Tape cut

Verpackungsart: Tape cut
Nennspannung: 50 V
Toleranz ±: 10 %
Material-Eigenschaft: X7R
Inhalt: 1 St.
Material: Keramik
Produkt-Art: Keramik-Kondensator
Elektr. Kapazität: 0.1 µF
Kategorie: Keramik-Kondensator
Typ: C1206C104K5RAC7800+
Bauart: SMD
Bauform: 1206
Hersteller-Nr.: C1206C104K5RAC
EAN: - - - - - - - - -
2 polig belegt

Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, chip-kondensator kemet, chip kondensator, smd kondensator 50v, Kemet, C1206C104K5RAC, C1206C104K5RAC7800+, 133-5654
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0204*
€ 0,0295*
1 Tag
4223
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0204*
€ 0,046*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 57,58*
€ 74,81*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 74,81*
€ 89,02
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 62,04*
€ 73,83
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 60,55*
€ 72,05
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 58,06*
€ 69,09
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 57,58*
€ 68,52
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,05758* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.