Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1000er Pack Kemet C0603C473K5RAC7867+ Keramik-Kondensator SMD 0603 0.047 µF 50V 10% (L x B x H) 1.6 x 0.8 x 0.8


Menge:  Paket  
Produktinformationen
100er
100er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910041076
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0603C473K5RAC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
1000er Pack Kemet C0603C473K5RAC7867+ Keramik-Kondensator SMD 0603 0.047 µF 50V 10% (L x B x H) 1.6 x 0.8 x 0.8

Kemet C0603C473K5RAC7867+ Keramik-Kondensator SMD 0603 0.047 µF 50V 10% (L x B x H) 1.6 x 0.8 x 0.8mm Tape cut

Verpackungsart: Tape cut
Nennspannung: 50 V
Toleranz ±: 10 %
Material-Eigenschaft: X7R
Breite: 0.8 mm
Höhe: 0.8 mm
Inhalt: 1 St.
Kategorie: Keramik-Kondensator
Produkt-Art: Keramik-Kondensator
Material: Keramik
Typ: C0603C473K5RAC7867+
Länge (Tiefe): 1.6 mm
Bauart: SMD
Bauform: 0603
Elektr. Kapazität: 0.047 µF
Hersteller-Nr.: C0603C473K5RAC
EAN: - - - - - - - - -
Einzeln geschirmt
Kabelende abgemantelt (10 mm) und verzinnt (5 mm)
mit Wendelschirm 48 x 0,10 mm

Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, chip-kondensator kemet, chip kondensator, smd kondensator 50v, Kemet, C0603C473K5RAC, C0603C473K5RAC7867+, 801-5322
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0203*
€ 0,0295*
1 Tag
3200
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0204*
€ 0,0461*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 57,63*
€ 74,99*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 74,99*
€ 89,24
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 62,37*
€ 74,22
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 60,84*
€ 72,40
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 58,17*
€ 69,22
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 57,63*
€ 68,58
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,05763* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.