Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pichler Modellbau-Akkupack (LiPo) 3.7V 300 mAh Zellen-Zahl: 1 25 C Softcase MCPX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pichler
Pichler
Artikel-Nr.:
     1039H-940910040465
Hersteller:
     Pichler
Herst.-Nr.:
     C5429
EAN/GTIN:
     4056534000340
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Lithium-Polymer-Akku
Pichler Modellbau-Akkupack (LiPo) 3.7V 300 mAh Zellen-Zahl: 1 25 C Softcase MCPX

Hohe Spannungslage für mehr Leistung

Technologie: LiPo
Zellen-Zahl: 1
Spannung: 3.7 V
Kapazität: 300 mAh
Belastbarkeit: 25 C
Gewicht: 7.5 g
Stecksystem: MCPX
Bauform: Softcase
Herst.-Teilenr.: C5429
Höhe: 7 mm
Inhalt: 1 St.
Länge (Tiefe): 38 mm
Breite: 19 mm
Kategorie: Modellbau-Akkupack (LiPo)
Produkt-Art: Modellbau-Akkupack (LiPo)
Hersteller-Nr.: C5429
EAN: 4056534000340
Isolationswiderstand bei 100 / 250 / 500 / 1.000 V

Lieferumfang: 1 Akku.

Weitere Suchbegriffe: Modellbau-Akkus, Modellbauakku, Racingpack, lithium-polymer-akku 3,7v, lithium polymer akku, li-po akkupack, 4056534000340, Pichler, C5429, modellbauakku, Modellakku, Modell Akku
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,55*
€ 11,39*
Lager 1039
19
€ 6,99*
ab € 13,65*
€ 19,64*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.