Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jokari 79016 System 4-70 Abisoliermesser-Wechselbügel 4 bis 16mm Passend für Marke (Zangen) JOKARI System 4-70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jokari
Jokari
Artikel-Nr.:
     1039H-940910040028
Hersteller:
     JOKARI-Krampe
Herst.-Nr.:
     W262631
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abisolier-Messer
Abisoliermesser
Elektrikermesser
Kabelmesser
Jokari 79016 System 4-70 Abisoliermesser-Wechselbügel 4 bis 16mm Passend für Marke (Zangen) JOKARI System 4-70

Wechselbügel für den Arbeitsbereich 4 - 16 mm Ø. Passend für Jokari System 4-70 Abisoliermesser (Best.Nr. W262051).

Kategorie: Abisoliermesser-Wechselbügel
Arbeitsbereich-Durchmesser: 4 bis 16 mm
Arbeitsbereich-Durchmesser (min.): 4 mm
Arbeitsbereich-Durchmesser (max.): 16 mm
Passend für Marke: JOKARI
Passend für Modell: System 4-70
Breite: 28 mm
Gewicht: 30 g
Länge (Tiefe): 108 mm
Produkt-Art: Abisoliermesser-Wechselbügel
Hersteller-Nr.: 79016
EAN: 0040113917901
Höhe: 33 mm

Weitere Suchbegriffe: abisoliermesser jokari, abisolier messer, 40113917901, Jokari, 79016, System 4-70, 179-2303, abisolierwerkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.