Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5m Helukabel 20020101sw Litze H07V-K 1 x 2.50mm² Schwarz Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5m
5m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910039840
Hersteller:
     XBK-KABEL Xaver Bechtold
Herst.-Nr.:
     20020101sw
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
H07V-K
Litze
Litzen
h07v-k 2.5mm schwarz
5m Helukabel 20020101sw Litze H07V-K 1 x 2.50mm² Schwarz Meterware

Helukabel 20020101sw Litze H07V-K 1 x 2.50mm² Schwarz Meterware

Nennspannung: 750 V
Kabel-Besonderheiten: Flexibel + Harmonisiert
Abgepackt: Nein
Leiteraufbau: Blank; feindrähtige Litze n.VDE 0295 Kl. 2
Temperaturbereich, bewegt (min.): +5 °C
Kategorie: Litze
Anzahl Adern: 1 x
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C
Prüfspannung: 2500 V
Kabeltyp: H07V-K
Inhalt: Meterware
Querschnitt (je Ader): 2.50 mm²
Isolationsmaterial: PVC
Herst.-Teilenr.: 20020101sw
Farbe: schwarz
Produkt-Art: Litze
Meterware: Ja
Außen-Ø: 3.60 mm
Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C
Nennspannung U0: 450 V
Typ: H07V-K
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C
Querschnitt: 1 x 2.50 mm²
Halogenfrei: Nein
Herstellerfarbe: Schwarz
Hersteller-Nr.: 20020101sw
EAN: - - - - - - - - -
Oszillationswinkel links/rechts: 2.8°

Weitere Suchbegriffe: h07v-k, h07v-k schwarz, Helukabel, 20020101sw, Schaltlitze, Steuerlitze, Verdrahtungslitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 3,394* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.